{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M16×85 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Vonkajší ⌀ matice | 22 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
L1 | 65 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 301382 M16X85 | |
EAN/GTIN | 4045197644930 | |
Číslo výrobcu | 301382 M16X85 |