{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M16×360 | |
Upínač | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ stopky d | 32 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kmitanie | tlmené | |
⌀ otvoru D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 300 mm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 301379 M16X360 | |
EAN/GTIN | 4062406275747 | |
Číslo výrobcu | 301379 M16X360 |