Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom ⌀ d = 32 mm, Závit M × L: M16X310

Č. pol.: 301368 M16X310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kmitanie: tlmené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16
Upínač ⌀ d = 32 mm
⌀ stopky d 32 mm
Vnútorné chladenie áno
Kmitanie tlmené
Vonkajší ⌀ D 29 mm
⌀ otvoru D1 17 mm
Celková dĺžka Lcelk 310 mm
Úžitková dĺžka L1 250 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301368 M16X310
EAN/GTIN 4062406786045
Číslo výrobcu 301368 M16X310

Popis

Prevedenie:

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných oceľových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka