{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M12 | |
Nahrávanie | ⌀ d = 25 mm | |
Driek⌀ d. | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vibrácie | tlmené | |
Vonkajšie⌀ D. | 23 mm | |
Vŕtanie⌀ D1 | 12,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 196 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 140 mm | |
Typ výrobku | Predĺženie |
Číslo položky | 301366 M12X196 | |
EAN/GTIN | 4062406786021 | |
Číslo výrobcu | 301366 M12X196 |