{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M12 | |
Upínač | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ stopky d | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kmitanie | tlmené | |
Vonkajší ⌀ D | 23 mm | |
⌀ otvoru D1 | 12,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 136 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 80 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 301366 M12X136 | |
EAN/GTIN | 4045197770899 | |
Číslo výrobcu | 301366 M12X136 |