{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ⌀ d = 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ otvoru D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 301349 M12X109 | |
EAN/GTIN | 4062406107376 | |
Číslo výrobcu | 301349 M12X109 |