{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M5×65 | |
Nahrávanie | ⌀ d = 12 mm | |
Driek⌀ d. | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vibrácie | tlmené | |
Vŕtanie⌀ D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 20 mm | |
Typ výrobku | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 301343 M5X65 | |
Číslo výrobcu | 301343 M5X65 |