{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M12×40 | |
Upínač | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ stopky d | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ otvoru D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 40 mm | |
L2 | 24 mm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 301325 M12X40 | |
EAN/GTIN | 4045197548269 | |
Číslo výrobcu | 301325 M12X40 |