3/8″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 9/16″

Č. pol.: 3012A-62 9/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3012A-62 9/16
EAN/GTIN 4991644042104
Číslo výrobcu 3012A-62 9/16

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 20 mm
Délka: 15,5 mm
Výška: 44 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 9/16″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka