3/8″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 1/8″

Č. pol.: 3012A-52 1/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3012A-52 1/8
EAN/GTIN 4991644041718
Číslo výrobcu 3012A-52 1/8
Číslo L L60050 10666

Popis

Popis:

Délka: 52 mm
Rozměr D2: 18 mm
Délka: 10 mm
Výška: 34 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/8″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka