{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre ⌀ stopky D1 | 40 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Upnutie pre vrtáky do plného |
Číslo položky | 301287 40 | |
EAN/GTIN | 4062406105013 | |
Číslo výrobcu | 301287 40 |