Popis:
Praktická sada
Skládá se ze silových diagonálních štípacích kleští, silových kombinovaných kleští, kleští na vodní čerpadlo
8314-180 JC Silové diagonální štípací kleště:
Vysoký nárůst výkonu díky konvexnímu tvaru rukojeti a otočnému bodu posunutému v kloubu dopředu
Indukčně kalené břity 63-65 HRC
Gedore speciální tepelně zpracovaná ocel, chromovaná
2K kryty rukojetí
Střihací kapacita: 25 mm²/AWG4, klavírní drát max. 2,0 mm, měděný vodič max. 6,00 m
8250-200 JC Power kombinované kleště:
Pro nejnáročnější nepřetržité použití
Vysoký nárůst síly díky dopředu umístěnému otočnému bodu v kloubu
Induktivně kalené břity 62-64 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, chromovaná
2K rukojeti
Střihací kapacita: 25 mm²/AWG4, klavírní drát max. 2,0 mm, měděný drát max. 6,00 mm
142 Kleště na vodní čerpadla 10 TL:
Samočinný úchop trubek a matic
Přesné nastavení v 15 směrech stisknutím tlačítka
Dobrá dostupnost ve stísněných prostorech díky štíhlé hlavě kleští
Indukčně kalené zuby 61 HRC
Šedá ocel s modře máčenými hrubými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 210 mm
- Celková výška [mm]: 35 mm
- Celková délka [mm]: 300 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez