{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Druh produktu | Redukčné puzdro |
Číslo položky | 301272 40/40 | |
EAN/GTIN | 4062406105105 | |
Číslo výrobcu | 301272 40/40 |