{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 3 | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 301255 3 | |
EAN/GTIN | 4062406252281 | |
Číslo výrobcu | 301255 3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Redukčné púzdro pre stopku MK Tvar A 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
98,59 €
62,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
97,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
158,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
74,46 €
57,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
74,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
75,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50, krátka | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | SK 40, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 | 140 | 150 | 70 | 65 | 70 |
Vonkajší ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tvar | A | A | A | A | A | A |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |