{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 3 | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 301240 3 | |
Číslo výrobcu | 301240 3 |