{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 4 | |
upínač | SK 50, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 301170 4 | |
EAN/GTIN | 4045197285935 | |
Číslo výrobcu | 301170 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, typ AD, SK 50, krátka, MK vnútorná: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
142,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
77,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
48,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
46,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | SK 50, krátka | SK 40, krátka | BT 40 | BT 50 | SK 40, krátka | SK 50, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |