{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 3 | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 301155 3 | |
EAN/GTIN | 4045197285898 | |
Číslo výrobcu | 301155 3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, typ AD, SK 40, krátka, MK vnútorná: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
70,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
137,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
44,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40, krátka | SK 50, krátka | BT 50 | BT 40 | SK 40, krátka | SK 50, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |