{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 27 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 27 mm | |
Nahrávanie | SK 50 A = 120 | |
Štandard | DIN 6357 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladiaceho kanála | nie je zatvárateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 120 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 60 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 21 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 27 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 27 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301135 27 | |
EAN/GTIN | 4045197762924 | |
Číslo výrobcu | 301135 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50 A = 120, ⌀ tŕňa d1: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
184,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
122,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
159,74 €
119,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
273,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | SK 50 A = 120 | SK 50, krátka | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 160 | SK 50, krátka |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Štandard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Upínanie⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |