Upínacia skrutka na predĺženie 70 mm 32

Č. pol.: 301108 32
Zľava
8,51 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre tŕň s ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 32 mm
Veľkosť závitu M16
Dĺžka 110 mm
Pevnosť 12.9
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301108 32
EAN/GTIN 4045197779403
Číslo výrobcu 301108 32

Popis

Vhodné pro:

Č. 301106 Predĺženie frézovacej hlavy dlhé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka