3/8″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 3 mm

Č. pol.: 3010M-62 3mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3010M-62 3mm
EAN/GTIN 4991644037612
Číslo výrobcu 3010M-62 3mm
Číslo L L60050 1088

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 18 mm
Výška: 35,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka