3/8″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 5 mm

Č. pol.: 3010M-38 5mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3010M-38 5mm
    EAN/GTIN 4991644037735
    Číslo výrobcu 3010M-38 5mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 38 mm
    Rozměr D2: 18 mm
    Výška: 11,5 mm
    Pohon: 3/8″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 5 mm
    Vnější šestihran
    PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
    Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka