Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 16

Č. pol.: 301030 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač SK 40 A = 100
Norma DIN 6357
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 17 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301030 16
EAN/GTIN 4045197285645
Číslo výrobcu 301030 16

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • Krátke vytiahnutie.
  • Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • So 4 otvormi v chladiacom kanáli.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.