{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 22 mm | |
⌀ upnutia D1 | 22 mm | |
Upínač | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 19 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 22 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301027 22 | |
EAN/GTIN | 4062406251925 | |
Číslo výrobcu | 301027 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
853,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
54,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-1 | DIN 69882-3 ;ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ tŕňa d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tvar | A | A | A | A |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |