Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 30, krátka, ⌀ tŕňa d1: 16mm

Č. pol.: 301013 16
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
⌀ upnutia D1 16 mm
upínač SK 30, krátka
Norma DIN 6357
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 17 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301013 16
EAN/GTIN 4045197944214
Číslo výrobcu 301013 16

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • Krátke vytiahnutie.
  • Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • So 4 otvormi v chladiacom kanáli.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 30, krátka, ⌀ tŕňa d<sub>1</sub>: 16mm

Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 30, krátka, ⌀ tŕňa d1: 16mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
83,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
83,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
4 598,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
4 261,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
3 366,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
3 729,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
54,91 €
upínač SK 30, krátka SK 40, krátka SK 50 A = 300 SK 50 A = 200 SK 40 A = 200 SK 40 A = 300 SK 40, krátka
Norma upínača ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Vonkajší ⌀ D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Tvar ADB ADB AD AD AD AD A
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 8000 min-1 G 6,3 pri 8000 min-1 G 6,3 pri 8000 min-1 G 6,3 pri 8000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka