{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 22 mm | |
⌀ upnutia D1 | 22 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 19 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 31 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 22 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 22 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 300837 22 | |
EAN/GTIN | 4062406251727 | |
Číslo výrobcu | 300837 22 |