{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 6 mm | |
upínač | SK 40 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Úžitková dĺžka LN | 20 mm | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300772 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261554132 | |
Číslo výrobcu | 310 2006 240 1 |