{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 11 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 7 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 16 mm | |
⌀ stopky d | 16 mm | |
Dĺžka stopky L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300684 11 | |
EAN/GTIN | 4045197700827 | |
Číslo výrobcu | 300684 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini klieštinový držiak ER valcové 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
137,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
152,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ER klieštiny | 11 | 11 |
L2 | 19 | 19 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ stopky d | 16 | 16 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |