{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 1-7 mm | |
Upínač | SK 50 A = 100 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 7 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 16 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 66 mm | |
vhodný upínací kľúč č. 309740 | 11 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300667 11 | |
EAN/GTIN | 4062406109455 | |
Číslo výrobcu | 300667 11 |