{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 0,5-10 mm | |
Upínač | SK 40 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 24 mm | |
Náhradná upínacia matica ER č. 309618 | 16M | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 300645 16M | |
EAN/GTIN | 4062406544584 | |
Číslo výrobcu | 300645 16M |