Plastový kryt, neutrální

Č. pol.: 3006271
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3006271
EAN/GTIN 4010886949405
Číslo výrobcu 3006271
Číslo L L60160 5647

Popis

Popis:

Odkládací deska pro dílenský vozík WSL-L7

Charakteristika:

  • Konstrukce: ABS plast s přihrádkami na malé díly
  • Celková šířka [mm]: 785 mm
  • Celková délka [mm]: 510 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka