{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 16 | |
Upínanie⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Nahrávanie | SK 30, krátka | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 55 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 16 | |
Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 16 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300465 16 | |
EAN/GTIN | 4045197674340 | |
Číslo výrobcu | 300465 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD, SK 30, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
65,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
172,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
69,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | SK 30, krátka | PSC 50, krátka | SK 30, krátka |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Stratégia rezania | HSC | HSC | HSC |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 16 | 16 | 16 |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |