{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 mm | |
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 25 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
Rozmer cez steny SW | 24 mm | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300445 25 | |
EAN/GTIN | 4062406114374 | |
Číslo výrobcu | 300445 25 |