{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 50 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 72 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300347 32 | |
EAN/GTIN | 4062406421922 | |
Číslo výrobcu | 300347 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň typ AD, SK 50 A = 130, ⌀ upnutia D1: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
105,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
114,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
145,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
163,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
186,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
81,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |