{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 40 mm | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 80 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300325 40 | |
EAN/GTIN | 4062406243173 | |
Číslo výrobcu | 300325 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň typ AD s čelnými chladiacimi otvormi 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
88,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
330,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
240,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
57,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
72,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
70,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50, krátka | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 50, krátka |
Vonkajší ⌀ D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |