{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
upínač | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300245 6 | |
EAN/GTIN | 4062406242701 | |
Číslo výrobcu | 300245 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací tŕň typ AD, SK 40 A = 100, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
696 kus/y s okamžitým dodaním
51,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
532 kus/y s okamžitým dodaním
69,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním
95,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
62,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tvar | AD | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ upnutia D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |