{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300235 8 | |
EAN/GTIN | 4045197463326 | |
Číslo výrobcu | 300235 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
95,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
65,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
468 kus/y s okamžitým dodaním
51,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tvar | ADB | ADB | AD | AD |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |