{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300120 12 | |
EAN/GTIN | 4045197945709 | |
Číslo výrobcu | 300120 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, poniklované 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
96,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním
48,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
76,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
74,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
944 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | |||
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | 12 | 12 | |||
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |