Zobrazení 16 x Bit-Box Allround

Č. pol.: 3000052
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3000052
EAN/GTIN 4010886949542
Číslo výrobcu 3000052

Popis

Popis:

Vyrobeno z kartonu v designu GEDORE
Rozměry: 293 x 80 x 208 mm

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 210 mm
  • Celková výška [mm]: 80 mm
  • Celková délka [mm]: 295 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka