MARTOR Nůž SECUNORM 300 30000410 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 30000410.02
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
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 30000410.02
EAN/GTIN 4002632801716
Číslo výrobcu 30000410.02
Číslo L L60170 774

Popis

Popis:

Překvapivě lehké, přesvědčivě dobré. S lichoběžníkovým ostřím.
SECUNORM 300 je „malý bratr“ SECUNORM 500. Jediný rozdíl: Rukojeť SECUNORM 300 je vyrobena z plastu vyztuženého skelnými vlákny a ne z hliníku. To usnadňuje. Ergonomický tvar a měkké uchopení na oboustranném posuvníku také přispívají k pohodlnému řezání. S hloubkou řezu 19 mm je SECUNORM 300 skutečným univerzálním pomocníkem, který vás také dokonale ochrání při zatažení čepele.
  • Základní materiál:
    Plast zesílený skelným vláknem
  • Ergonomická rukojeť
    ″ergonomie″ lze cítit všude s SECUNORM 300. Například tvar rukojeti, který dokonale padne do ruky. Nebo detaily, jako je příjemně zaoblený konec čepele nebo protiskluzová měkká rukojeť na posuvníku.
  • Příjemně lehký
    jako jeho předchůdce, SECUNORM 300 také zaujme svou lehkostí. To netrvá více než 52 gramů, aby vám pohodlné a univerzální profesionální řezací nástroj.

  • SECUNORM 300 je vyroben z plastu vyztuženého skelnými vlákny, díky čemuž je obzvláště odolný proti oděru. Důsledek: I když se s řezným materiálem dostane více kontaktu, váš bezpečnostní nůž zůstane vždy v nejvyšším stavu.
  • Velká hloubka řezu
    s hloubkou řezu 19 mm, můžete zvládnout všechny běžné řezné úkoly v logistice, výrobě atd. Vysoké řezné frekvence nejsou obtížné. Protože váš vysoce kvalitní nůž MARTOR drží krok.

  • Stiskněte tlačítko pro výměnu čepele – a můžete vytáhnout plastovou vložku s čepelí. Uzamykatelný kryt kotouče a integrovaný magnet usnadňují a zvyšují bezpečnost výměny nožů.
  • Řezání Aplikace: Řezané
    otevřené / krycí karton bočně
    řezané otevřené lepenky horizontálně
    řezané otevřené lepenky v horní části
    okna
    řezané zábal nebo strečové fólie
    Otevřít lepicí pásku

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 19 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Lepicí páska, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, Textilní, plstěný, netkaný
  • Aplikace řezání: Rozřízněte lepenku do stran, nastříhněte lepenku vodorovně, vyřízněte otevřenou lepenku nahoře, vyřízněte okna, vyřežte fólii nebo strečové fólie, otevřete lepicí pásku, vyřežte látkové listy, vyřízněte tenkou (5 mm) pěnu
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 5232,70
  • Volitelný nůž: 65232,70, 165232,70, 5233,70, 1765232,25, 610,70, 852,42, 56,70, 5634,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA