Zobrazení 16 x bitového nástrčného klíče

Č. pol.: 3000036
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3000036
    EAN/GTIN 4010886949528
    Číslo výrobcu 3000036

    Popis

    Popis:

    Vyrobeno z kartonu v designu GEDORE
    Rozměry: 293 x 80 x 208 mm

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 210 mm
    • Celková výška [mm]: 80 mm
    • Celková délka [mm]: 295 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka