Kleště s dlouhými čelistmi izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE chromované 160 mm

Č. pol.: 30 36 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Ploché kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 30 36 160
    EAN/GTIN 4003773002123
    Číslo výrobcu 30 36 160
    Číslo L L70010 47

    Popis

    Popis:

    • vysoká odolnost a nízké opotřebení
    • různé formy na pečení

    Charakteristika:

    • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
    • Šířka hrotu (W4): 5,0 mm
    • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
    • Délka čelistí (L3): 41,0 mm
    • Šířka hlavy (W3): 16,5 mm
    • chromované
    • izolované vícesložkovými pouzdry, testováno VDE

    Norma:

    • DIN ISO 5745
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka