Závitový sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 282 (ISO 12) 10

Č. pol.: 297155 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka štvorhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka štvorhran 10 mm
Rezný materiál P20/K25
Celková dĺžka 90 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 297155 10
EAN/GTIN 4045197885647
Číslo výrobcu 297155 10

Popis

Prevedenie:

Tvrdokov – oceľové stopky s odolnosťou 700 – 800 N/mm 2 a frézovanou, plochou dosadacou plochou. Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami. Chrbtová fazetka doštičiek je jemne brúsená. Všetky sústružnícke nože sa dodávajú s ostrými reznými hranami. Obrúsením reznej hrany ručnou lapovačkou z karbidu bóru sa zvýši odolnosť rezného klinu. Veľkosť úberu na reznej hrane závisí od pracovných podmienok. Rezná hrana by sa mala určite obrúsiť pri hrubovaní a prerušovaných rezoch.
Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.
M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka