Sústružnícky nôž zapichovací ľavý podobný ako DIN 4981 (ISO 7) 12

Č. pol.: 297105 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rezný materiál P20/K25
    Celková dĺžka 100 mm
    Výška stopky h 12 mm
    Šírka stopky b 8 mm
    Šírka čepele 3 mm
    Druh produktu Sústružnícky nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 297105 12
    EAN/GTIN 4045197521316
    Číslo výrobcu 297105 12

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdokov – oceľové stopky s odolnosťou 700 – 800 N/mm2 a frézovanou, plochou dosadacou plochou. Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami. Chrbtová fazetka doštičiek je jemne brúsená. Všetky sústružnícke nože sa dodávajú s ostrými reznými hranami. Obrúsením reznej hrany ručnou lapovačkou z karbidu bóru sa zvýši odolnosť rezného klinu. Veľkosť úberu na reznej hrane závisí od pracovných podmienok. Rezná hrana by sa mala určite obrúsiť pri hrubovaní a prerušovaných rezoch.
    Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

    Použitie:

    P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.
    M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

    Pozor:

    Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka