Prevedenie:
sestavené
Popis:
Vozík C+C (vozík pro kutily / nákupní vozík) - trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná, 2 ložné plochy s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Nosnost horní police 80 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vozíky lze zasunout jeden do druhého, čímž se ušetří 75 % úložného prostoru.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Celková délka (mm): 1212
Celková šířka (mm): 743
Celková výška (mm): 1004
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3