Sústružnícky nôž zapichovací pravý podobný ako DIN 4961 20

Č. pol.: 297000 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS E
Celková dĺžka 140 mm
Výška stopky h 20 mm
Šírka stopky b 12 mm
Šírka čepele 4 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 297000 20
EAN/GTIN 4045197190352
Číslo výrobcu 297000 20

Popis

Prevedenie:

Všetky rozmery zvarené.

Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.
HSS/E − Na všetky sústruhy v individuálnej a sériovej výrobe. Tieto sústružnícke nože majú veľký rezný výkon a sú odolné proti zlomeniu aj pri veľkých hĺbkach rezu, prerušovanom reze alebo materiáloch s vysokou pevnosťou v ťahu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka