Prevedenie:
sestavené
Popis:
Vozík C+C (vozík pro kutily / nákupní vozík) - trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná, 2 ložné plochy s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Nosnost horní police 80 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vozíky lze zasunout jeden do druhého, čímž se ušetří 75 % úložného prostoru.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Celková délka (mm): 1045
Celková šířka (mm): 643
Celková výška (mm): 959
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3