Řezačka na trubky z nerezové oceli 3-45 mm

Č. pol.: 2964074
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2964074
EAN/GTIN 4017981012492
Číslo výrobcu 2964074
Číslo L L60160 4035

Popis

Description:

  • Cutting wheel changeable without tools
  • With retractable deburring tool, spare cutting wheel in handle
  • Cutting wheel with high service life
  • No. 2180 3 and 2180 4 body in pressure-cast magnesium, no. 2180 5 body in pressure-cast aluminium
  • No. 2180 5 with quick-release
  • Enamelled blue
  • Painted blue

Feature:

  • 1000 V insulated: no
  • Pipe-Ø (min./max.) [mm]: 3-45
  • Quick adjustment: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 40 mm
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total width [mm]: 70 mm
  • VDE certified: no
  • Wall thickness (min./max.): 0,7-2,5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka