Řezačka na trubky z nerezové oceli 3-35 mm

Č. pol.: 2964066
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2964066
EAN/GTIN 4017981012485
Číslo výrobcu 2964066
Číslo L L60160 4034

Popis

Popis:

Hladké řezání díky přítlačným válečkům a řezným kotoučům uloženým v kuličkových ložiskách
Systém rychlé výměny řezných kotoučů bez použití nářadí
S integrovaným odjehlovačem a náhradními řeznými kotouči v rukojeti
Řezné kotouče pro mimořádně dlouhou životnost
Tělesa č. 2180 3 a 2180 4 z hořčíkového tlakového odlitku, těleso č. 2180 5 z hliníkového tlakového odlitku
Těleso č. 2180 5 s rychlým nastavením
Modře lakované.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 65 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 3-35
  • Tloušťka stěny (min./max.): 0,7-2,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Rychlé nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Náhradné diely