Řezný kotouč 30 x 6,2 x 4,8 mm

Č. pol.: 2964023
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Rezacie koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2964023
EAN/GTIN 4017981012645
Číslo výrobcu 2964023
Číslo L L60160 5215

Popis

Popis:

Řezný kotouč 30x6,2x4,8 mm

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 6,2 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka náboje [mm]: 4,8 mm
  • Ø kola [mm]: 30 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka