Hydraulická sada pro ruční ohýbání trubek 10-22 v L-BOXXu

Č. pol.: 2963531
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 2963531
    EAN/GTIN 4017981012454
    Číslo výrobcu 2963531

    Popis

    Popis:

    Rozměry od 10 do 22 mm Ø do 90°
    pro měděné měděné trubky EN 12 až 22 mm (také tepelně izolované), vícevrstvé kompozitní trubky do 18 mm, stejně jako přesné ocelové trubky EN 1,5 (DIN 2394) až 20 x 10305-3 mm se 7 ohýbacími formami pro trubky s Ø 10, 1057
    , 14, 15, 18, 20 a 22 mm a odpovídající vyvažovací držáky
    hydraulický pohon pro nízké napájení
    s trubkořezy č. 2250 3
    Dodávka v GEDORE č. L-BOXX® 136 1100 L
    Rozměry: Š 442 x D 357 x v 151 mm

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 442 mm
    • Celková výška [mm]: 151 mm
    • Celková délka [mm]: 357 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka